Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38359 Videosplitter HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38359 Videosplitter HDMI
Lindy 38359 Videosplitter HDMI
Lindy 38359 Videosplitter HDMI
Lindy 38359 Videosplitter HDMI
Lindy 38359 Videosplitter HDMI
Lindy 38359 Videosplitter HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-121262238
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38359
EAN/GTIN:
     4002888383592
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
RJ-45 Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2830 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
3.75 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
328 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
4060 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
IR-Receiver enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR, Leistung
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
32
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der Audioanschlüsse
16
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
4K Ultra HD
Farbtiefe
8 Bit
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP-Version
2.2
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.587,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.740,48*
€ 2.071,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,68*
€ 2.005,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,00*
€ 1.953,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,56*
€ 1.889,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.