Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense E6NT 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense E6NT 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense E6NT 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense E6NT 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense E6NT 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense E6NT 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense E6NT 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE1-121333551
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     65E6NT
EAN/GTIN:
     6942351406640
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Dolby Vision HDR
Von der Kinotechnologie inspiriert, liefern Fernseher mit Dolby Vision Unterstützung eine Bilddarstellung exakt so, wie es von Hollywood Regisseuren vorgesehen ist.

DTS Virtual: X
In puncto Sound sorgt DTS Virtual X für ein kräftiges Klangerlebnis mit klaren Dialogen. Dies ermöglicht ein eindrucksvolles Hörerlebnis.

Sports Mode
Sport Enthusiasten können sich auf den Sports Mode freuen mit authentischer Bild- und Tondarstellung bei Sportevents. Bei Identifikation eines Sportsignals wird der Sports Mode automatisch aktiviert.

UHD AI Upscaler
Die UHD AI Upscaling Technologie sorgt dafür das selbst Inhalte mit geringerer Auflösung hochgerechnet und so in nahezu 4K-Qualität dargestellt werden können. Dabei analysiert die Hisense UHD AI Upscaling Technologie das Farbspektrum angrenzender Pixel und optimiert die Farbgebung Szene für Szene.

VIDAA U6
VIDAA U6 Smart TV OS bietet ein personalisiertes, intuitives Entertainment. Mehr Flexibilität, mehr Individualität und schnellere Reaktionszeit. Mit VIDAA Free lassen sich zudem auch kostenlose Inhalte auf einen Blick abrufen.

Hisense A6K 4K Ultra HD Smart TV mit HDR
Jedes Detail in beeindruckender 4K-Auflösung

Atemberaubende 4K-Bilddarstellung
Mit 4x mehr Pixeln als herkömmliches Full HD liefert die 4K UHD-Auflösung von Hisense eine atemberaubende Bildqualität und gestochen scharfe Klarheit.

AI Picture Optimisation
Bringt vorhandene HD-Qualität auf das nächste Level. Sehen Sie sich all Ihre Lieblingssportarten, Fernsehsendungen und Filme mühelos in superklarer, nahezu 4K-Qualität an.

Launcher View
Entdecken Sie ganz einfach Ihre Entertainment-Welt und passen Sie sie an Ihre Lieblings-Apps an.

Content Discovery
Vorschau-Empfehlungen der neuesten Shows und Filme aus der gewählten App.

One Touch Access
Mit einer Taste auf der Fernbedienung direkt auf die beliebtesten Apps zugreifen.

HD+ TV App
Jetzt die HD+ TV-App aktivieren und 6 Monate private HD- und UHD-Sender sowie die HD+ Komfort-Funktion mit Neustart, Mediatheken und UHD-Switch gratis testen.

VIDAA Sprachsteuerung
Verwenden Sie komfortabel die betriebseigene VIDAA Sprachsteuerung, um Apps zu öffnen, Inhalte zu suchen, die Lautstärke anzupassen uvm.

Alexa-Sprachsteuerung
Verwenden Sie Alexa, um Ihren Fernseher mit Ihrer Stimme zu steuern, VIDAA U zu durchsuchen oder beliebige Alexa-Funktionen einzusetzen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Equalizer
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, RCA
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, YouTube
Technische Details
NICAM/A2
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
80 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
140 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1453 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
299 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
897 mm
Gewicht (mit Ständer)
15200 g
Breite (ohne Standfuß)
1453 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
76 mm
Höhe (ohne Standfuß)
840 mm
Gewicht (ohne Ständer)
15000 g
Verpackungsdaten
Garantiekarte
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
1649 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
1057 mm
Paketgewicht
23400 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
4
Menüsprachen
Multi
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP9
Anzahl Prozessorkerne
4
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Farbtiefe
8 Bit
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Kammfilter
3D
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,23*
€ 654,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,31*
€ 648,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,78*
€ 632,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,08*
€ 622,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,73*
€ 576,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.