Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Triona square Deckenbeleuchtung LED 51 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Triona square Deckenbeleuchtung LED 51 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-121392700
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312653.004.1.730
EAN/GTIN:
     4051859951100
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
51 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
6400 lm
Strahlungswinkel
107 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
567 mm
Tiefe
567 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
20 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,15*
€ 760,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,91*
€ 756,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,24*
€ 726,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,75*
€ 698,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,61*
€ 632,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.