Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3733 Herst.-Nr.: 3733 EAN/GTIN: 4008705037334 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Material | Papier | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Selbstklebend | Ja | | Klebetyp | Dauerhaft | | Einfache Anwendung | Ja | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Adult/Child | | Anlass | Weihnachten | | Empfohlene Nutzung | Drinnen | Lieferumfang | Anzahl Teile | 11 Stück(e) | | Blätteranzahl | 1 Blätter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,14* | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,81* | € 1,23* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,92* | € 1,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,79* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|