Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stealkey Customs SW10095 Computerkühlsystemteil/-zubehör Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE1-122283575
Hersteller:
     Stealkey Customs
Herst.-Nr.:
     SW10095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Behälter
Material
Acrylglas, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Verbindender Thread
1/4 "
Netzstecker
3-polig
Kompatible Produkte
Lian Li O11 Dynamic EVO XL case
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
473 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,97*
€ 484,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,64*
€ 479,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,46*
€ 462,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,02*
€ 455,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,48*
€ 415,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.