Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stealkey Customs SK-UNI FLEX Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE1-122283577
Hersteller:
     Stealkey Customs
Herst.-Nr.:
     SW10136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Montageschelle
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Stealkey CubeTube Distroplate 240mm - Acrylic Stealkey CubeTube Distroplate 360mm - Acrylic
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.