Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stealkey Customs UNI 80 Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE1-122283580
Hersteller:
     Stealkey Customs
Herst.-Nr.:
     SW10146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Behälter
Material
Acrylglas, Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Verbindender Thread
1/4 "
Netzstecker
3-polig
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.