Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor Magic6 Lite 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor Magic6 Lite 5G
Honor Magic6 Lite 5G
Honor Magic6 Lite 5G
Honor Magic6 Lite 5G
Honor Magic6 Lite 5G
Honor Magic6 Lite 5G
Honor Magic6 Lite 5G
Honor Magic6 Lite 5G
Honor Magic6 Lite 5G
Artikel-Nr.:
     CIDE1-122342699
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     5109AWVQ
EAN/GTIN:
     6936520832439
Suchbegriffe:
Android Smartphones
HONOR Smartphone
Smartphone HONOR
Cellphone
Beeindruckend auf den ersten Blick,
überzeugend bei der ersten Berührung.

Design, das Luxusuhren in den Schatten stellt: Lass dich sich von einer dynamischen Symphonie aus Licht und Schatten begeistern. Mit nur 185 g Gewicht und einer schlanken Silhouette von 7,98 mm liegt Eleganz in Ihrer Hand.

HONOR Ultra-Bounce
Anti-Drop-Display 360°-Fallschutz

Das HONOR Ultra-Bounce Display schenkt deinem Gerät Rundumschutz – ein sicherer Hafen für den Bildschirm bei jedem Sturz.

Vivid-Display
Kristallklare Helligkeit,
strahlende Lebendigkeit.

1,5K-Retina-Auflösung: Entdecke jedes Detail mit perfekter Klarheit. 1200 Nits Helligkeit bringen deine Inhalte strahlend zur Geltung.

5-facher Augenschutz:
Vollständige Fürsorge für deine Augen.


Die 1920-Hz-Hochfrequenz-PWM-Dimmung ist bei schwachem Licht flimmerfrei

Dynamisches Dimmen
Mindert Augenmüdigkeit durch Imitation der natürlichen Spektralklassen.

Die zirkadiane Nachtanzeige
Passt die Farbtemperatur des Bildschirms an die Melatoninsekretionsmuster an und hilft dabei, eine halbe Stunde länger zu schlafen.

Die Anzeige mit geringem Blaulicht auf Hardwareebene
Filtert effektiv das schädliche blaue Licht vom Bildschirm und schützt so die Gesundheit deiner Augen.

Die automatische Helligkeitsanpassung
Unterstützt eine 4096-stufige Helligkeitsanpassung für eine komfortablere Ansicht.

5300mAh
Ausdauernder 5300-mAh-Akku:
Gelassenheit im Alltag,
ohne Ladestress.

5300-mAh-Akku: Energiedichte für Ausdauer, die Power-User begeistert

Extrem langlebiger Akku
So gut wie neu nach dreijähriger Nutzung

Der Akku behält auch nach 1000 Ladezyklen einen Großteil seiner Kapazität, nämlich mehr
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
6 Gen 1
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.78 "
Display-Auflösung
1200 x 2652 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis
19.9:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Farbpalette DCI-P3
100 %
Pixeldichte
429 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
SuperCharge
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
108 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Tiefe Kameraauflösung (numerisch)
5 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,75
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Digitaler Zoom
8 x
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MagicOS 7.2
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
35 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün
Name der Farbe
Emerald Green
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Schwerkraft-Sensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Frequenzband
Dual-Band
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
185 g
Breite
75.5 mm
Tiefe
7.98 mm
Höhe
163.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5300 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, MA4, Mittel, MP3, MP4, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
3GP, MP4, WEBM
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.