Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G Moto G84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Moto G Moto G84
Motorola Moto G Moto G84
Motorola Moto G Moto G84
Motorola Moto G Moto G84
Artikel-Nr.:
     CIDE1-122509341
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAYM0009PL
EAN/GTIN:
     840023249532
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Umwerfender Style
Gib deinem Look einen neuen Kick mit einer dieser atemberaubenden Farben: Midnight Blue, Marshmallow Blue oder Viva Magenta, der PANTONE™-Farbe des Jahres 2023.1 Die leuchtenden Farben Marshmallow Blue und Viva Magenta1 von PANTONE des moto g84 5G sind mit einem speziellen Finish aus veganem Leder erhältlich, das den einmaligen Look um ein angenehmes, weiches Gefühl ergänzt.

Immer gestochen scharf
Nimm gestochen scharfe, brillante Fotos auf – Tag und Nacht. Halte deine schönsten Momente mit dem innovativen 50-MP-Kamerasystem mit optischer Bildstabilisierung fest.

Brillante Fotos
Nimm schärfere Fotos auf mit der 50-MP-Hauptkamera mit Ultra-Pixel-Technologie und OIS, die bei allen Lichtverhältnissen für eine bessere Belichtung sorgt.

Fotos wie vom Profi leicht gemacht
Erweitere deinen Blickwinkel mit dem 8-MP-Ultra-Weitwinkel-Objektiv oder fange mit dem Makro-Objektiv Details ein, die du sonst nicht sehen würdest.

Selfies für jede Menge Likes
Nimm mit der schnell fokussierenden 16-MP-Selfie-Kamera mit Tiefensensor blitzschnell wunderschöne Porträts auf.

Erleuchtung
Dank ihrer höheren Lichtempfindlichkeit sorgen Ultra-Pixel für gestochen scharfe und brillante Fotos in jeder Umgebung.

Unendlicher Kontrast.
Erlebe auf dem pOLED-Display eine exakte Wiedergabe der realen Welt.

Lebensechte, kinoreife Farben
Erlebe über eine Milliarde Farben, die 100 % des DCI-P3-Farbraums abdecken.

Erstaunlich flüssig
Mit einer hohen Bildwiederholungsfrequenz von 120 Hz erlebst du ruckelfreies Gaming und eine superflüssige Darstellung.

Entspanntes Sehen
Die Helligkeit des Displays wird draußen automatisch angepasst, damit es leichter abzulesen ist.

Völlig neue Klangdimensionen
Erlebe kristallklaren Klang mit Dolby Atmos3 und spüre dank Moto Raumklang, wie sich der Sound um dich herum bewegt. Höre Musik in Originalqualität mit sattem und brillantem Klang über die Stereo-Lautsprecher oder ein Paar Earbuds.

Schlankes Design
Das ultraflache und leichte moto g84 5G ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Variante mit veganem Leder6 fühlt sich weich und griffig an.

Sorgenfrei
Durch sein wasserabweisendes4 Design ist dein Smartphone vor verschütteten Getränken und Wasserspritzern geschützt.

High-End-5G-Performance + 256 GB Speicher
Der effiziente Snapdragon 695 5G-Prozessor bietet dir die nötige Performance, um dich mit rasanten 5G-Netzwerken5 zu verbinden. Erlebe superflüssige Spiele, nutze die innovativen Fotofunktionen und mach ganz entspannt alles, was du willst, mit bis zu 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher.

Schneller Aufladen. Mehr Spaß.
Mit rasantem 30W-TurboPower-Aufladen8 ist dein Akku schnell wieder voll. Dank dem 5000-mAh-Akku kannst du länger machen, was dir Spaß macht, ohne dir Gedanken ums Aufladen zu machen.

Außergewöhnliche Features
Diese Features werden dir bestimmt gefallen.

Entfessle die Power deines Smartphones.
Nutze dein Smartphone dank Moto Connect auf einem großen Bildschirm und gewinne mehr Platz zum Arbeiten und Spielen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
695 5G
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
P-OLED
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
1300 cd/m²
Pixeldichte
402 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
TurboPower 30
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Ursprungsland
China
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,88
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera
118 °
Digitaler Zoom
8 x
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Pixelgröße Frontkamera
1 µm
Blitz-Typ
LED
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Serienbild-Modus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Magenta
Name der Farbe
Viva Magenta
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Sub6
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.1
Frequenzband
Dual-Band
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.4 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
160 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Batteriegewicht
66 g
Multimedia
FM-Radio
Ja
Mikrofonanzahl
2
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
LTE-Ortungsprotokoll (LPP)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,89*
€ 348,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.