Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 164X11789X Elektrisches Anschlussbauteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-122566731
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     164X11789X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Kontakttyp
Buchse
Kontaktmaterial
Kupferlegierung
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Isolationsmaterial
Polybutylene terephthalate (PBT)
Stromstärke
7.5 A
Stoßspannung
1000 V
Einsteckkraft
83 N
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Verbindungstyp
D-SUB
Anzahl der Verbingungspunkte
25
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.