Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 321WA4SAR99E20X Elektrisches Anschlussbauteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 21-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Einlötstift, 321WA4SAR99E20
D-Sub Buchse, 21-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Einlötstift, 321WA4SAR99E20
D-Sub Buchse, 21-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Einlötstift, 321WA4SAR99E20
D-Sub Buchse, 21-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Einlötstift, 321WA4SAR99E20
Artikel-Nr.:
     CIDE1-122568810
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     321WA4SAR99E20X
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kontakt-Stil
PCB solder pin
Kontakttyp
Buchse
Kontaktmaterial
Kupferlegierung
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kontaktwiderstand
8 mΩ
Isolationsmaterial
Polybutylene terephthalate (PBT)
Stromstärke
7.5 A
Stoßspannung
1000 V
Auszugskraft
31 N
Einsteckkraft
86 N
Verbindungstyp
Combination D-SUB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.