| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-12361499 Herst.-Nr.: 65317 EAN/GTIN: 4043619653171 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adapter Sub-D 25 Pin Buchse - Terminalblock 27 Pin Dieser Sub-D zu Terminalblock Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, wie z.B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden. Anwendung findet der Adapter beispielsweise im Hobbybereich, wie Eisenbahnmodellbau. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Silber | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | 25p | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 27p | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 53.04 x 51.2 x 16.05 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |