Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RS-232, 10m Serien-Kabel Beige DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK RS-232, 10m Serien-Kabel Beige DB-9
DeLOCK RS-232, 10m Serien-Kabel Beige DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-12548747
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82979
EAN/GTIN:
     4043619829798
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Dieses Seriell Kabel von Delock dient zur Verlängerung Ihrer seriellen Schnittstelle und kann beim Anschluss von seriellen Geräten, wie z.B. Maus, Modem etc. verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.