Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RS-232, 1m Serien-Kabel Beige DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK RS-232, 1m Serien-Kabel Beige DB-9
DeLOCK RS-232, 1m Serien-Kabel Beige DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-12548748
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82980
EAN/GTIN:
     4043619829804
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel
Mit diesem Seriell Kabel von Delock können Sie diverse serielle Geräte, wie z.B. Maus, Modem etc. an einen freien seriellen Port Ihres Systems anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.