Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Front Panel Kabel
>
Artikel
Supermicro Front Panel Switch Cable 0,15 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-1261815
Hersteller:
Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
CBL-0084L
EAN/GTIN:
672042016167
Suchbegriffe:
Front Panel Kabel
front panel kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
16-pin
Produktfarbe
Schwarz, Mehrfarbig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Interne Stromkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,93*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Supermicro 12V Power Connector Extension Cable Mehrfarbig 0,2 m
Super Micro Computer
CBL-0062L
ab € 4,08*
Zubehör
Supermicro CBL-0278L IPASS-4/SATA SATA-Kabel 0,64 m
Super Micro Computer
CBL-0278L
ab € 9,83*
Zubehör
Supermicro Fan Power Extension Cord Mehrfarbig 0,23 m
Super Micro Computer
CBL-0064L
ab € 4,40*
Zubehör
Supermicro Printer Port Cable Paralleles Kabel Grau 0,3 m
Super Micro Computer
CBL-0081L
ab € 5,58*
Zubehör
Supermicro SC732D4-903B Midi Tower Schwarz 900 W
Super Micro Computer
CSE-732D4-903B
ab € 269,21*
Zubehör
Supermicro SC732I-500B Midi Tower Schwarz 500 W
Super Micro Computer
CSE-732I-500B
ab € 163,13*
Zubehör
Supermicro Standard Power Cord
Super Micro Computer
CBL-0223L
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen