Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 4329K Elektrische Stichsäge 450 W 1,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 4329K Elektrische Stichsäge 450 W 1,9 kg
Makita 4329K Elektrische Stichsäge 450 W 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-12852262
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4329K
EAN/GTIN:
     0088381083300
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
3100 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Breite
77 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
197 mm
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
65 mm
Entladungslänge
18 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
10 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
6 mm
Schallleistungspegel
94 dB
Schalldruckpegel
83 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Holz)
7 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Holz)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
5 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Stahl)
1.5 m/s²
Merkmale
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Fasenkapazität (max.)
45 °
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
450 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
4351CTJ
ab € 176,18*
Zubehör
Makita
4351FCTJ
ab € 137,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.