| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-13387552 Herst.-Nr.: 4G-ANTM-OM-CM= EAN/GTIN: 882658396021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Antenne Zunahmeniveau (max) | 4 dBi | ![](/p.gif) | Frequenzband | 2.7 GHz | ![](/p.gif) | Impedanz | 50 Ohm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 340 g | Merkmale | Antennentyp | Omnidirektionale Antenne | ![](/p.gif) | Antenne Steckertyp | TNC | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR) | 2,0:1 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |