Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 6017R-N3RF4+ Intel® C606 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 6017R-N3RF4+ Intel® C606 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperServer 6017R-N3RF4+ Intel® C606 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13527707
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-6017R-N3RF4+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
SAS Festplatte
SAS Festplatten
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
2.0
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS), Serial ATA II, Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 1GB, 2GB, 32GB, 4GB, 8GB
RAM-Speicher maximal
768 GB
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
1
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C606
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Systembus-Rate
8 GT/s
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
700 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
705 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
19450 g
Sonstige Funktionen
Grafikkarte-Familie
Matrox
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.489,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.563,20*
€ 1.860,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,19*
€ 1.828,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,64*
€ 1.803,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,09*
€ 1.772,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.