Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 6027TR-D71QRF Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 6027TR-D71QRF Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperServer 6027TR-D71QRF Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13528174
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-6027TR-D71QRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
supermicro server 2u
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
2.0
Speicher
Zahl der DIMM Slots
8
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 1GB, 2GB, 32GB, 4GB, 8GB
RAM-Speicher maximal
256 GB
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8-Slots
3
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C602
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Systembus-Rate
8 GT/s
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
1280 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
724 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
38600 g
Sonstige Funktionen
Grafikkarte
G200eW
Grafikkarte-Familie
Matrox
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
10
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.715,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.976,00*
€ 4.731,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.936,87*
€ 4.684,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.814,23*
€ 4.538,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.749,78*
€ 4.462,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.715,43*
€ 4.421,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.