| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-13544530 Herst.-Nr.: S26361-F3694-L514 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Maximieren Sie die Leistung Ihres Business-PC mit Fujitsu Speicher. Durch die Erweiterung des Speichers können Sie kostengünstig die Systemleistung steigern, ohne einen leistungsstärkeren Prozessor anschaffen zu müssen.
- Schnellere Inbetriebnahme durch weniger Verzögerungen bei tagtäglichen Aktivitäten - Mehr Programme gleichzeitig ausführen - Einfache Umschaltung zwischen mehreren geöffneten Anwendungen Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 4 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | | ECC | Ja | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |