Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DP4003 Bohrmaschine 600 RPM 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DP4003 Bohrmaschine 600 RPM 2 kg
Makita DP4003 Bohrmaschine 600 RPM 2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13659899
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP4003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrschrauber
Elektrobohrschrauber
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Gänge
1
Leerlaufdrehzahl (max.)
600 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Technische Details
Typ
Bohrer
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
750 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,88*
€ 411,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,19*
€ 406,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,66*
€ 380,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.