Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR4510C Bohrhammer 280 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR4510C Bohrhammer 280 RPM
Makita HR4510C Bohrhammer 280 RPM
Makita HR4510C Bohrhammer 280 RPM
Makita HR4510C Bohrhammer 280 RPM
Makita HR4510C Bohrhammer 280 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13659933
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR4510C
EAN/GTIN:
     0088381084994
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Nenndrehzahl (max.)
280 RPM
Aufprallenergie (max.)
12.5 J
Schlagzahl
2750 BPM
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
9120 g
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
457.2 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,61*
€ 950,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,89*
€ 945,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,34*
€ 927,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,16*
€ 915,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,34*
€ 902,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.