Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 500GB 3.5" 7200rpm SATA 6 Gb/s BC MN 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 500GB 3.5" 7200rpm SATA 6 Gb/s BC MN 3.5" Serial ATA III
Fujitsu 500GB 3.5" 7200rpm SATA 6 Gb/s BC MN 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13707300
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3711-L500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
PRIMERGY CX520 S1, CX720 S1
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.