Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NA2MPMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NA2MPMM
Neutrik NTR-NA2MPMM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14124957
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NA2MPMM
EAN/GTIN:
     7613187006708
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
IEC 268-12
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.