Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Internes Serial-Attached SCSI Mini SAS Kabel 50cm - SF-8087 auf 4x SFF-8482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Internes Serial-Attached SCSI Mini SAS Kabel 50cm - SF-8087 auf 4x SFF-8482
StarTech.com Internes Serial-Attached SCSI Mini SAS Kabel 50cm - SF-8087 auf 4x SFF-8482
StarTech.com Internes Serial-Attached SCSI Mini SAS Kabel 50cm - SF-8087 auf 4x SFF-8482
StarTech.com Internes Serial-Attached SCSI Mini SAS Kabel 50cm - SF-8087 auf 4x SFF-8482
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14741367
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SAS808782P50
EAN/GTIN:
     0065030848039
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel intern
Schließen Sie einen SAS Controller an 4 SAS-Laufwerke an

Das SAS808782P50 Mini SAS-auf-SAS-Kabel (50 cm) verfügt über einen 36-poligen SFF-8087-Stecker, der in vier einzelne 29-polige SFF-8482-Buchsen ausläuft und somit eine zuverlässige Lösung zum Anschließen mehrerer SAS HDD-Laufwerke (mit sowohl Daten als auch Stromversorgung) an einen einzigen Mini SAS-Controller-Anschluss ermöglicht.

Dieses hochwertige interne Mini SAS-auf-SAS-Kabel wurde für langfristige Zuverlässigkeit und zuverlässige Leistung entwickelt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Spart Geld und reduziert Unordnung durch Anschließen von 4x SFF-8482 SAS-Laufwerken an 1x SFF-8087 SAS-Controller-Anschluss über ein einziges Kabel
- Bietet zuverlässige, leistungsfähige Verbindung von Laufwerk und Mini SAS-Controller
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
1 x SFF-8087
Anschluss 2
4 x SATA, 4 x SFF-8482
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
98 g
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, sas kabel sff-8482
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.