Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK VGA M/F 15-p VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK VGA M/F 15-p VGA Schwarz
DeLOCK VGA M/F 15-p VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14766231
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65345
EAN/GTIN:
     4043619653454
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Adapter VGA
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die VGA Schnittstelle Ihres Gerätes oder Kabels abwinkeln und somit auch an schwer zugängliche Stellen den Anschluss ermöglichen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
15-p VGA
Anschluss 2
15-p VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
14 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
53 x 53 x 14 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.