Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDM19F19MM Kabeladapter Micro HDMI HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect HDM19F19MM Kabeladapter Micro HDMI HDMI Schwarz
Microconnect HDM19F19MM Kabeladapter Micro HDMI HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14878532
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDM19F19MM
EAN/GTIN:
     5711045415326
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Micro HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
12 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
HDM19C19C2
ab € 3,02*
Zubehör
MicroConnect
HDM19F19F
ab € 2,02*
Zubehör
MicroConnect
HDM19M19F
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.