Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-2027TR-D70RF+ Server-Barebone Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-2027TR-D70RF+ Server-Barebone Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SYS-2027TR-D70RF+ Server-Barebone Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14904034
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-2027TR-D70RF+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
supermicro server 2u
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS), Serial ATA II, Serial ATA III
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 1GB, 2GB, 32GB, 4GB, 8GB
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
800,1066,1333,1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8-Slots
1
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C602
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Systembus-Rate
8 GT/s
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
1280 W
Netzteiltyp
AC
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
679 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
38600 g
Sonstige Funktionen
Grafikkarte
G200eW
Grafikkarte-Familie
Matrox
Power-LED
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA Anschlüsse
6
Anzahl der SAS-Ports
12
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.808,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.042,44*
€ 3.620,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.012,49*
€ 3.584,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.910,99*
€ 3.464,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.852,49*
€ 3.394,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.808,07*
€ 3.341,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.