Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu C26361-K690-B141 Computer-Gehäuseteil andere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu C26361-K690-B141 Computer-Gehäuseteil andere
Fujitsu C26361-K690-B141 Computer-Gehäuseteil andere
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15434280
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     C26361-K690-B141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
andere
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatible Produkte
CELSIUS W370 D2817 I_Q45, ESPRIMO E5730 D2824 IQ43, ESPRIMO E7935 D2828 IQ45, ESPRIMO P7935 D2812 IQ45 E-STAR, ESPRIMO P7935 D2812 IQ45 E80+, ESPRIMO P5730 D2811 IQ43 E-STAR, ESPRIMO P5730 D2811 IQ43 E80+, ESPRIMO P5730 D2811 IQ43, ESPRIMO P7935 D2812 IQ45, ESPRIMO EDITION P2440 D2414 AMD, ESPRIMO P3520 D2841 IG41 E85+, ESPRIMO E3520 D2841 IG41 E85+, CELSIUS M470 D2778 INTEL, ESPRIMO P3520 D2841 IG41 E-STAR5, CELSIUS M470 POWER D2778 INTEL, ESPRIMO E3520 D2841 IG41 E-STAR5, ESPRIMO E5635 D2904 E85+, ESPRIMO E5635 D2904 E-STAR5, CELSIUS W370 D2817 I_Q45 E85+, ESPRIMO P5635 D2901 AMD NVIDIA, ESPRIMO EDITION P2550 D2950, CELSIUS W380 D2917 E85+, CELSIUS W480 D2917, ESPRIMO P9900 D2912 IQ57 0-WATT, ESPRIMO P9900 D2912 IQ57 E-STAR5, ESPRIMO P9900 D2912 IQ57 E85+, ESPRIMO E9900 D2924 IQ57, ESPRIMO P1510 D2415 RETAIL, ESPRIMO E7936 D3028 IQ45, ESPRIMO E5731 D3024 IQ43, CELSIUS M470-2 D2778 INTEL, CELSIUS M470-2 POWER D2778 INTEL, ESPRIMO EDITION P2560 D3041, ESPRIMO P3521 D3041 IG41 E-STAR5, ESPRIMO P3521 D3041 IG41 E85+, ESPRIMO E3521 D3041 IG41, ESPRIMO E5645 D2984, ESPRIMO P5645 D2981, ESPRIMO EDITION P2760 D2415, ESPRIMO E3721 D2942 H55, ESPRIMO P3721 D2942 H55, CELSIUS W510 D3067, CELSIUS W510 D3067 POWER, CELSIUS W410 D3062, ESPRIMO E900 D3062, ESPRIMO E700 D3061, ESPRIMO E500 D2991, ESPRIMO P900 D3062, ESPRIMO P700 D3061, ESPRIMO P500 D2991, ESPRIMO P400 D2990, ESPRIMO P400 D2990 E85+, CELSIUS M720 D3128, CELSIUS M720 D3128 POWER, CELSIUS R920 D3118, CELSIUS R920 D3118 POWER, ESPRIMO E705 D3091, ESPRIMO P705 D3091, ESPRIMO E400 D2990, CELSIUS W520 D3167, CELSIUS W520 D3167 POWER, ESPRIMO P910 D3162, ESPRIMO P710 D3161, CELSIUS W420 D3162, ESPRIMO PH300 D2990, ESPRIMO E510 D3171, ESPRIMO P510 D3171, ESPRIMO E910 D3162, ESPRIMO E710 D3161, ESPRIMO E410 D3120, ESPRIMO P410 D3120, ESPRIMO PH310 D3120, ESPRIMO E520 D3220, ESPRIMO E920 D3222, ESPRIMO E720 D3221, ESPRIMO P520 D3220, ESPRIMO P920 D3222, ESPRIMO P720 D3221, CELSIUS W530 D3227, CELSIUS W530 D3227 POWER, CELSIUS M730 D3128, CELSIUS M730 D3128 POWER, CELSIUS R930 D3118, CELSIUS R930 D3118 POWER, ESPRIMO P420 D3230, ESPRIMO E420 D3230, ESPRIMO P910-L D3162, ESPRIMO PH320 D3230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.