Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65370 Kabeladapter USB 3.0-A 10p Schwarz, Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65370 Kabeladapter USB 3.0-A 10p Schwarz, Grün, Silber
DeLOCK 65370 Kabeladapter USB 3.0-A 10p Schwarz, Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15519356
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65370
EAN/GTIN:
     4043619653706
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.0-A
Anschluss 2
10p
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
9 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.