Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ERE 01 Koaxialstecker F-Typ 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein ERE 01 Koaxialstecker F-Typ 1 Stück(e)
Kathrein ERE 01 Koaxialstecker F-Typ 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15576465
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     274854
EAN/GTIN:
     4021121143168
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
Dämpfungsstecker
F-Stecker
  • Zur Pegelanpassung in Sat-Empfangsanlagen. - Frequenzbereich: 0-2400MHz. - Gleichspannungsumgehung für LNB-Fernspeisung. - Anschlüsse: F-Buchse/F-Stecker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Frequenzbereich
0 - 2400 MHz
Rückflussdämpfung
6 dB
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
274855
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.