Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BO5041 Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 OPM 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BO5041 Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 OPM 300 W
Makita BO5041 Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 OPM 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-16004686
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BO5041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
  • Mit elektronischer Drehzahlvorwahl
    - Zum Schleifen, für Lackzwischenschliff und zum Polieren
    - Mit Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand beim Abschalten
    - Zusatzgriff um 300° drehbar
    - Effektive Staubabsaugung mit leicht zu entleerender Staubbox
    - BO5041K: Mit Transportkoffer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
300 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1600 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
300 W
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
12000 OPM
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.