Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LFH2210 Anderes Eingabegerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LFH2210 Anderes Eingabegerät Schwarz
Philips LFH2210 Anderes Eingabegerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-16668388
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH2210
EAN/GTIN:
     378499780926
Suchbegriffe:
Fußschalter Diktiergerät
fußschalter diktiergerät philips
fussschalter diktiergerät
Das ergonomische Design der Philips Fußschalter-Serie setzt neue Maßstäbe hinsichtlich der Verwendbarkeit in professionellen Diktier-Umgebungen. Ihre Entwicklung basiert auf detaillierter Forschung zu den Bewegungsabläufen im Transkriptionsprozess. Der Benutzer kann die Wiedergabe lediglich mit einer leichten Absatzbewegung starten und stoppen, ohne den Fuß unnötig anheben zu müssen. Dies erhöht die Effizienz und macht das Arbeiten mit dem Fußschalter zu einer reinen Freude.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
LFH0720, LFH0725, LFH0730, LFH0735
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
660 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
LFH2310
ab € 104,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.