Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3267-E2 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3267-E2 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
Fujitsu S26361-F3267-E2 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-16722432
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3267-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Leistungen
Zweck
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi DL
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-RW DL
Durchmesser optische Disk
120 mm
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, dvd brenner sata, dvd brenner ide, dvd brenner, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.