Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter
StarTech.com PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter
StarTech.com PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter
StarTech.com PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter
StarTech.com PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter
StarTech.com PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-16783040
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST1000SPEX2
EAN/GTIN:
     5053866622355
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
Rüsten Sie Ihren PC mit PCI Express-Steckplatz um einen 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Port auf.

Die PCIe-Gigabit-Ethernet-Netzwerkkarte ST1000SPEX2 ergänzt einen PCI Express-fähigen Client, Server oder Workstation um einen 10/100/1000-Mbit/s-kompatiblen RJ45-Ethernet-Port und bietet somit eine zusätzliche oder Ersatz-Netzwerkschnittstelle.

Dieser vielseitige Gigabit NIC/Server-Adapter entspricht den IEEE 802.3/u/ab-Normen, unterstützt 9K Jumbo Frames, VLAN-Tagging und Wake-on-LAN (WOL) und bietet absolut solide Leistung.

Die Karte wird mit Standard- und Low Profile-/Halbhöhen-Installations-Slotblechen für die Installation in einer Vielzahl von Computer-/Servergehäusen unabhängig vom Formfaktor geliefert.

Die Netzwerkkarte ST1000SPEX2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Passt in Standard- oder Low Profile-/Kompaktsysteme mithilfe eines halbhohen Slotbleches
- Bietet Leistungsflexibilität und einfache Einrichtung mit Unterstützung für erweiterte Funktionen wie Jumbo Frames, Wake-On-LAN und Auto MDIX
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Niederprofilhalterung
Ja
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
171 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
126 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Chipsatz
Realtek RTL8111E
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
376212 h
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Datenrate
10/100/1000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
120.3 mm
Tiefe
67.9 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
40 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit
Ja
Auto MDIX IEEE
Ja
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CSMA/CD
Weitere Suchbegriffe: server ersatzteil netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEX100S
ab € 15,21*
Zubehör
StarTech.com
ST1000BT32
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.