Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Schwarz
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Schwarz
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Schwarz
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Schwarz
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Schwarz
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1723751
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSBAUDIOB
EAN/GTIN:
     4139052156321
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte
Fügen Sie Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse über USB hinzu.Dieser USB-Audioadapter verwandelt einen USB-Port in einen Audio-Port, damit Sie Kopfhörer und Mikrofon an Ihren Computer anschließen können, ohne andere Geräte trennen zu müssen. Dieser USB-Audioadapter ist geeignet für USB 2.0 und USB Audiogerätespezifikation 1.0 und ist spielend leicht zu installieren. Der Adapter wird einfach an einen freien USB 2.0-Anschluss angeschlossen, und dann werden die Audiogeräte bei Bedarf an den bereitgestellten 3,5-mm-Audioanschlüssen angeschlossen. Der Adapter ist kompatibel mit den meisten Versionen von Windows und Mac-Betriebssystemen und integriert sich so in praktisch jede Computerumgebung und bietet hervorragende Tonqualität und ausgezeichneten Komfort. Hinweis: Der ISUSBAUDIOB unterstützt Mono- und keinen Stereo-Mikrofoneingang.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
C-Media CM108AH
USB
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC, TAA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
359 mm
Höhe des Versandkartons
113 mm
Sonstige Funktionen
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Schnellstartübersicht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Breite
27 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
12 mm
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
97 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Klinke Adapter, startech usb soundkarte, usb klinke adapter, adapter klinke usb, Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ICUSBAUDIO7D
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.