Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HW102 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 360 l/h 1300 W Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HW102 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 360 l/h 1300 W Schwarz, Türkis
Makita HW102 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 360 l/h 1300 W Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17411417
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HW102
EAN/GTIN:
     4002829764824
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
kaltwasser-hochdruckreiniger makita
hochdruckreiniger kaltwasser
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Strahlrohr enthalten
Ja
Vario power spray Strahlrohr
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Formfaktor
Kompakt
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
5 m
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Pumpenmaterial
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4400 g
Breite
330 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
440 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
360 l/h
Betriebsdruck (max.)
70 bar
Maximaler Druck
100 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
50 °C
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.