Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ioDrive2 785 GB PCI Express MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ioDrive2 785 GB PCI Express MLC
Fujitsu ioDrive2 785 GB PCI Express MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17634011
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4522-L781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Primergy
SSD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energieverbrauch (idle)
24 W
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingebaut
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
785 GB
Schnittstelle
PCI Express
Speichertyp
MLC
Lesegeschwindigkeit
1500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1100 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.060,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.402,13*
€ 8.808,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.352,54*
€ 8.749,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.155,71*
€ 8.515,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.067,06*
€ 8.409,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.060,55*
€ 8.402,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.