Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Wandleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Wandleuchte
Philips myGarden Wandleuchte
Philips myGarden Wandleuchte
Philips myGarden Wandleuchte
Philips myGarden Wandleuchte
Philips myGarden Wandleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17727462
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16246/93/16
EAN/GTIN:
     8718291444503
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Immer beleuchtet, wenn Sie nach Hause kommen

Gestalten Sie Ihren Garten modern. Diese anthrazitfarbene Philips myGarden Wandleuchte mit Bewegungssensor erregt mit ihrer schlanken Form Aufsehen. Sie erzeugt ein warmweißes, energiesparendes Licht und heißt Sie willkommen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
195 mm
Länge (mm)
195 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
600 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Glasfarbe
Rauch
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915002146002
SAP EAN/UPC pro Stück
8718291444503
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
800 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718291511434
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Technische Details
Gartenbereich
Frontyard
SAP Breite pro Stück
210,000 cm
SAP Länge pro Stück
210,000 cm
SAP Höhe pro Stück
163,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
881 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Fluoreszierend
Lampenleistung
12 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
741 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
12 W
Gesamter Lichstrom (versteckt)
741 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
17315/47/16
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.