Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gbit/s RAID Controller Karte mit HyperDuo SSD Tiering - PCIe SATA 3 Controller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gbit/s RAID Controller Karte mit HyperDuo SSD Tiering - PCIe SATA 3 Controller Adapter
StarTech.com 4 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gbit/s RAID Controller Karte mit HyperDuo SSD Tiering - PCIe SATA 3 Controller Adapter
StarTech.com 4 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gbit/s RAID Controller Karte mit HyperDuo SSD Tiering - PCIe SATA 3 Controller Adapter
StarTech.com 4 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gbit/s RAID Controller Karte mit HyperDuo SSD Tiering - PCIe SATA 3 Controller Adapter
StarTech.com 4 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gbit/s RAID Controller Karte mit HyperDuo SSD Tiering - PCIe SATA 3 Controller Adapter
StarTech.com 4 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gbit/s RAID Controller Karte mit HyperDuo SSD Tiering - PCIe SATA 3 Controller Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18007047
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXSAT34RH
EAN/GTIN:
     731215166419
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
Fügen Sie einem Computer über einen PCI Express x2 Steckplatz 4 interne SATA III (6Gbit/s) Ports hinzuMit der 4-Port PCI Express 2.0 SATA Controllerkarte PEXSAT34RH mit HyperDuo werden einem Computer über einen PCIe-Steckplatz (x2) 4 AHCI SATA III-Ports hinzugefügt. Dies stellt somit mehrere interne 6-Gbit/s-Verbindungen mit leistungsfähigen Festplatten und Solid State-Laufwerken (SSDs) zur Verfügung.Die SATA-Karte bietet dank HyperDuo-Technologie SSD Auto-Tiering zum Ausgleich der Leistungsvorteile von SSD-Speichern mit den geringen Kosten und der großen Kapazität von Standardfestplatten. Durch die Kombination von SSD- und HDD-Laufwerken zu einem einzigen Datenträger (bis zu 3 SSD + 1 HDD) kann HyperDuo diskret im Hintergrund häufig abgerufene Dateien ermitteln und auf die schnelleren SSD-Laufwerke verschieben und so den Datendurchsatz um bis zu 80 % der Leistung von SSD-Laufwerken erhöhen. (Hinweis: Das automatische HyperDuo Storage Tiering-Merkmal ist kompatibel mit Computern, die ein BIOS nutzen.)Die PCIe SATA-Controllerkarte unterstützt Port Multiplier (PM), sodass mehrere SATA-Laufwerke über ein einziges Kabel an einen Port angeschlossen werden können - für 7 Laufwerke insgesamt (bis zu 4 Laufwerke über PM an einem Anschluss und jeweils ein einzelnes Laufwerk an den verbleibenden 3 Anschlüssen). Außerdem bietet die SATA-Controllerkarte eine effektive Hardware-RAID-Lösung mit nativer RAID (0, 1, 1+0)-Unterstützung.Durchsatz-BenchmarkLaufwerkkonfigurationDurchsatzLaufwerkgröße1 x HDD112,81 MB/s2 TB1 x SSD490,28 MB/s120 GB1 x HDD + 1 x SSD HyperDuo (sicherer Modus)489,28 MB/s2 TB1 x HDD + 2 x SSD HyperDuo (sicherer Modus)715,13 MB/s2 TBVerwendete Laufwerke:SSD: OCZ Vertex 3 Series 2,5 Zoll 120 GB (VTX3-25SAT3-120G)HDD: Western Digital Caviar Green 3,5 Zoll 2 TB (WD20EARS)Verwendete Software:E/A-Messgerät, 256 KB sequenzieller Lesevorgang, Warteschlangentiefe = 10Die PCIe SATA-6GBit/s-Karte wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenlose technische Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
381 mm
Höhe des Versandkartons
321 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA III
Hostschnittstelle
PCI Express
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
4
Leistungen
RAID Level
0, 1, 10, JBOD
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Chipsatz
Marvell - 88SE9230
Logische Blockadressierung (LBA)-Unterstützung
48 Bit
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
49 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
141 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.