Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY PCIe-SSD ioDrive2 1,2 TB PCI Express MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY PCIe-SSD ioDrive2 1,2 TB PCI Express MLC
Fujitsu PRIMERGY PCIe-SSD ioDrive2 1,2 TB PCI Express MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18020936
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4522-L121
EAN/GTIN:
     4051554500399
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Primergy
SSD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energieverbrauch (idle)
24 W
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingebaut
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1200 GB
Schnittstelle
PCI Express
Speichertyp
MLC
Lesegeschwindigkeit
1500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1300 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.940,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.997,87*
€ 10.707,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.985,51*
€ 10.692,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.954,01*
€ 10.655,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.940,77*
€ 10.639,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.