Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ioDrive2 365 GB PCI Express MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ioDrive2 365 GB PCI Express MLC
Fujitsu ioDrive2 365 GB PCI Express MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18144195
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4522-L351
EAN/GTIN:
     4053026403535
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energieverbrauch (idle)
24 W
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingebaut
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
365 GB
Schnittstelle
PCI Express
Speichertyp
MLC
Lesegeschwindigkeit
910 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
590 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.021,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.065,47*
€ 6.027,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.060,02*
€ 6.021,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.036,93*
€ 5.993,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.025,67*
€ 5.980,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.021,26*
€ 5.975,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.