| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-1815289 Herst.-Nr.: 00043368 EAN/GTIN: 4007249433688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Welch ein Problemlöser. Mit dem Klinke-Klinke-Adapter 3,5-mm-Klinken-Kupplung Stereo - 6,3-mm-Klinken-Stecker Stereo sind Sie problemlos in der Lage, eine unterschiedliche Anschlußgröße auszugleichen. 3,5-mm-Klinken-Stecker Kopfhörer an TV-HiFi mit 6,3 mm Kopfhörer Ausgang. Toller Sound in Stereoqualität bleibt Ihnen nun auch über Kopfhörer nicht verwehrt. Größenunterschiede haben abgedankt und spielen keine Rolle mehr. Diese zweckmäßige und flexible Einheit macht es möglich. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | 3.5 mm F | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 6.3 mm M | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |