Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3750-L605 Backup Speichergerät Speicherlaufwerk RDX-Kartusche RDX 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3750-L605 Backup Speichergerät Speicherlaufwerk RDX-Kartusche RDX 1 TB
Fujitsu S26361-F3750-L605 Backup Speichergerät Speicherlaufwerk RDX-Kartusche RDX 1 TB
Fujitsu S26361-F3750-L605 Backup Speichergerät Speicherlaufwerk RDX-Kartusche RDX 1 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18254242
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3750-L605
EAN/GTIN:
     4053026428781
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
rdx drives
Das PRIMERGY RDX (Removable Disk) Laufwerk bietet eine professionelle Datensicherung, die sich jeder leisten kann. Dieses Laufwerk stellt eine neue Methode für die Sicherung, Archivierung und den Transport von Daten dar. Das PRIMERGY RDX-Laufwerk verbindet die besten Merkmale der Festplatten- und Bandlaufwerkstechnologie.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
1000 GB
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
RDX-Kartusche
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Eingebaut
Ja
Datenspeichertyp
RDX
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
3.5 "
Breite
101.6 mm
Tiefe
159.4 mm
Höhe
41.4 mm
Gewicht
635 g
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,81*
€ 501,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,31*
€ 496,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,58*
€ 487,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,55*
€ 484,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,38*
€ 472,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.