Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17902 Gurt Digitalkamera Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17902 Gurt Digitalkamera Schwarz, Grau
Walimex 17902 Gurt Digitalkamera Schwarz, Grau
Walimex 17902 Gurt Digitalkamera Schwarz, Grau
Walimex 17902 Gurt Digitalkamera Schwarz, Grau
Walimex 17902 Gurt Digitalkamera Schwarz, Grau
Walimex 17902 Gurt Digitalkamera Schwarz, Grau
Walimex 17902 Gurt Digitalkamera Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18267682
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17902
EAN/GTIN:
     4250234579025
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
325 g
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
400 g
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.