Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 1000BASE-T SFP Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 1000BASE-T SFP Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s
Fujitsu 1000BASE-T SFP Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18292672
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5263-L101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
MSA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
SFP-Transceiver-Standard
TX
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Auto MDI/MDI-X
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.