Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp 18.02.3033 Handgelenkstütze Silikon Blau, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp 18.02.3033 Handgelenkstütze Silikon Blau, Durchscheinend
Secomp 18.02.3033 Handgelenkstütze Silikon Blau, Durchscheinend
Secomp 18.02.3033 Handgelenkstütze Silikon Blau, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18365007
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     18.02.3033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
22 mm
Abmessungen (BxTxH)
455 x 80 x 22 mm
Merkmale
Material
Silikon
Produktfarbe
Blau, Durchscheinend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.