Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanoxia 900500000 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanoxia 900500000 Internes Stromkabel 0,3 m
Nanoxia 900500000 Internes Stromkabel 0,3 m
Nanoxia 900500000 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18369158
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     900500000
EAN/GTIN:
     4260285295003
Das 3-Pin Molex Verlängerungskabel entstammt der qualitativ hochwertig gesleevten Kabelserie von Nanoxia und eignet sich zum Anschluss von Gehäuse- oder CPU-Lüftern ans Mainboard oder eine Lüftersteuerung. Das Kabel Das Kabel gibt es in 30 und 60 cm Länge und es wurde mit einem blickdichten Sleeve ummantelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
3-polig
Anschluss 2
3-polig
Produktfarbe
Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.