Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanoxia 900500002 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanoxia 900500002 Internes Stromkabel 0,3 m
Nanoxia 900500002 Internes Stromkabel 0,3 m
Nanoxia 900500002 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18369395
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     900500002
EAN/GTIN:
     k.A.
Model: 3-Pin Molex Y-Kabel
Das 3-Pin Molex Y-Kabel entstammt der qualitativ hochwertig gesleevten Kabelserie von Nanoxia und eignet sich zum Anschluss zweier Gehäuse- oder CPU-Lüfter an einen Steckplatz auf dem Mainboard oder an einer Lüftersteuerung. Das Kabel gibt es in 30 und 60 cm Länge und es wurde mit einem blickdichten Sleeve ummantelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
Molex (3-pin)
Anschluss 2
2 x Molex (3-pin)
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.