Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 4TB 3.5" 7.2K SATA 6Gb/s 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 4TB 3.5" 7.2K SATA 6Gb/s 3.5" Serial ATA III
Fujitsu 4TB 3.5" 7.2K SATA 6Gb/s 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18481379
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3671-L400
EAN/GTIN:
     4053026430500
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,74*
€ 558,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,37*
€ 557,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,30*
€ 553,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,78*
€ 551,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,02*
€ 537,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.